Motion
173L100
Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-2329 - G - pour travaux légers, pas de 0.3750 po, largeur de 1.0000 po, 46 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03489702
N° MFR173L100
Prix41.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution industrielle PowerGrip® 9257-2329 - G - pour travaux légers, pas de 0.3750 po, largeur de 1.0000 po, 46 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03489702
N° MFR173L100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.14 po / 3.6 mm
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Longueur totale
    17.2500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.375 po / 10 mm
  • Longueur du pas
    17.25 po / 438 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.075 po / 1.91 mm
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    1 po / 25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    L
  • Type de courroie
    L - Service léger
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9257-2329
  • Numéro CUP du fabricant
    072053707113
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    46
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • CUP_NON
    072053707113

Aperçu

Description du fabricant
173L100 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension