Motion
14581 COURROIE EN TISSU 461F  3-1/2 POX132 POP400 X POIDSF

3M
14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 461F, P400 XF, 3-1/2 po x 132 po, Sine-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03489744
N° MFR14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT
Price$60.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 461F, P400 XF, 3-1/2 po x 132 po, Sine-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03489744
N° MFR14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$60.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    60410014512
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119145816
  • CUP_NON
    00051119145816

Aperçu

Description du fabricant
14581 CEINTURE EN TISSU 461F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté