Motion
QACW13A207SO

TIMKEN
QACW13A207SO

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.4375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03490895
N° MFRQACW13A207SO
Prix849.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW13A207SO

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.4375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03490895
N° MFRQACW13A207SO
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
Votre prix849.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.63 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Largeur totale
    3.5500 po
  • Diamètre du pilote
    5.5 po
  • Poids
    15.47 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22213
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QACW13A207S, Cartouche à bride pilote concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    46400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450271035
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en uréthane à triple rebord, auto-purgant
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    48600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450271035

Aperçu

Description du fabricant
QACW13A207SO BRIDE
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.