Motion
F8M-224S-21

GATES RUBBER CO
F8M-224S-21

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) F8M224S21 - GT, GT2, chaîne poly, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 224 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI03491554
N° MFRF8M-224S-21
Prix1,881.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
F8M-224S-21

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) F8M224S21 - GT, GT2, chaîne poly, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 224 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI03491554
N° MFRF8M-224S-21
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
Votre prix1,881.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/2 po
  • Diamètre du pas
    22.457 po
  • Poids
    50.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    224
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053827941

Aperçu

Description du fabricant
F8M-224S-21