Motion
3308JC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, 1.4375 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03492973
N° MFR3308JC3
Prix167.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, 1.4375 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03492973
N° MFR3308JC3
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
Votre prix167.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3308JC3 BEARI À CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176072574
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176072574

Aperçu

Description du fabricant
3308JC3 BEARI À CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES