Motion
713SPA/L
Gants en tricot de nylon sans couture avec revêtement en PVC imprégné d’air sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493171
N° MFR713SPA/L
Prix5.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec revêtement en PVC imprégné d’air sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493171
N° MFR713SPA/L
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
Votre prix5.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    42.164 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications de fabrication et d’assemblage où la résistance à l’abrasion, aux coupures et aux perforations est requise.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Idéal pour les applications de fabrication et d’assemblage où la résistance à l’abrasion, aux coupures et aux perforations est requise.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    662909713070
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138, EN 388 = 4131
  • CUP_NON
    662909713070

Aperçu

Description du fabricant
713SPA/L D’INFUSION BLUEAIR EN NYLON NOIR HAUT DE GAMME
  • Couche de paume en PVC infusé d’air pour une excellente prise sur surfaces sèches et mouillées
  • Alternative économique aux couches de paume en nitrile pour les applications légères générales, idéale pour le travail avec des adhésifs
  • La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Bonne résistance aux produits pétroliers
  • Résistant à l’abrasion