Motion
07-K320/S
Gants sans couture en tricot Kevlar® /coton plaqué - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03493411
N° MFR07-K320/S
Prix7.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants sans couture en tricot Kevlar® /coton plaqué - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03493411
N° MFR07-K320/S
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
Prix7.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Utilisé dans l’industrie automobile, les applications de chaleur légère, les opérations de verre et l’estampage métallique.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Utilisé dans l’industrie automobile, les applications de chaleur légère, les opérations de verre et l’estampage métallique.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • Caractéristiques
    Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314016929
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-04
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314016929

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN KEVLAR 07-K320/S KUT-GARD
  • Kevlar® offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Styles personnalisés et modifications disponibles