Motion
09-K3700/M
Poinçons à grain supérieur doublés en Kevlar(R), PK12
N° D’ARTICLE MI03493484
N° MFR09-K3700/M
Prix37.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçons à grain supérieur doublés en Kevlar(R), PK12
N° D’ARTICLE MI03493484
N° MFR09-K3700/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Poids du matériel
    13 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Matériau de revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Havane
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur avec doublure en Kevlar® - Pouce droit
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    2241
  • Caractéristiques
    La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314009990
  • Autres normes respectées
    ASTM F 1790-04
  • Quantité du colis
    12
  • Gamme de produits
    Kut-Gard
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314009990

Aperçu

Description du fabricant
09-K3700/M GRAIN SUPÉRIEUR DOUBLÉ DE KEVLAR
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Kevlar® la doublure en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Sans silicone