Motion
100-322400/M
Gants en latex pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée entièrement texturée - 9.5 po
N° D’ARTICLE MI03493504
N° MFR100-322400/M
Prix55.60 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en latex pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée entièrement texturée - 9.5 po
N° D’ARTICLE MI03493504
N° MFR100-322400/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.60 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    31.5 cm
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gants en latex pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée entièrement texturée - 9.5 po
  • Application
    Salle blanche
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de biotechnologies et de dispositifs médicaux.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314016493
  • Matériel
    Latex
  • Style en poudre
    Poudre
  • Gamme de produits
    « CleanTeam® »
  • Normes respectées
    ASTM D 6124-01, ASTM D5712-05
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314016493

Aperçu

Description du fabricant
100-322400/M LATEX, TEXTURÉ AU DOIGT
  • Dépasse les normes requises pour une utilisation dans la classe 100 et d’autres environnements contrôlés
  • Entièrement texturé pour une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • 100 % sans silicone