Motion
22-754XL
Gants sans couture en polyester sur Dyneema® / silice / acier inoxydable - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03494179
N° MFR22-754XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants sans couture en polyester sur Dyneema® / silice / acier inoxydable - Poids léger
N° D’ARTICLE MI03494179
N° MFR22-754XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Polyester/Silica/Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314005329
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ANSI Standard 51, ASTM F 1790-04, EPA, FDA, NSF
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GANTS À NOYAU EN ACIER 22-754XL KUT-GARD
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Plusieurs brins d’acier inoxydable combinés à des fibres de haute résistance enveloppées de polyester assurent une protection maximale
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good