Motion
22-900M
Gants antimicrobiens en tricot Dyneema® mélangés sans couture - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03494208
N° MFR22-900M
Prix31.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antimicrobiens en tricot Dyneema® mélangés sans couture - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI03494208
N° MFR22-900M
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
Prix31.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Dyneema antimicrobien
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Polyester/Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314017681
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ANSI Standard 51, ASTM F 1790-04, EPA, FDA, NSF
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314017681

Aperçu

Description du fabricant
NOYAU EN ACIER DE CHOIX 22-900M KUT-GARD
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Le mélange Dyneema® améliore la performance des gants sans sacrifier la flexibilité ou la dextérité et assure une protection maximale
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement la mise en plis du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Peut être porté seul ou comme doublure de gant
  • Bonnes propriétés de préhension
  • Résistant aux pertes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Les gants antimicrobiens sont non toxiques et non corrosifs et sont conformes aux normes de la FDA, de l’EPA et de l’USDA en matière de contact avec les aliments

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues