Motion
250-03-0001
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches noires, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494234
N° MFR250-03-0001
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches noires, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494234
N° MFR250-03-0001
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
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style Over-The-Glass (OTG) qui s’adapte confortablement à la plupart des lunettes personnelles.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Description
    Style Over-The-Glass (OTG) qui s’adapte confortablement à la plupart des lunettes personnelles.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314024719
  • Gamme de produits
    Zenon Z28
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314024719
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-03-0001 LUNETTES, ZENON Z28, SANS REBORD
  • La conception par-dessus le verre aide à assurer la conformité des utilisateurs de lunettes sur ordonnance
  • Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
  • La conception du cadre sans rebord assure une vue dégagée
  • Les branches de longueur réglable offrent à l’utilisateur un ajustement personnalisé sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Branches de spatule U-Fit®
  • Lentille courbée 4 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+