Spécifications
Dimensions
- Poids8 kg
Détails
- Détails supplémentairesProtection des yeux avec écrans latéraux intégrés.
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Caractéristiques de confortLa conception de la lentille maximise la vue, offrant confort et sécurité à l’utilisateur
- DescriptionProtection des yeux avec écrans latéraux intégrés.
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBleu, bleu, rouge, blanc, rouge, blanc
- Matériau des branches du cadreNylon, polycarbonate
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-rayures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleTeinte
- Numéro CUP du fabricant616314032646
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsARC haute tension
- Fiche technique
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesBleu, rouge, blanc
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON616314032646
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception de la lentille maximise la vue, offrant confort et sécurité à l’utilisateur
- Lentille en polycarbonate avec écrans latéraux intégrés pour une protection optimale des périphériques
- Les branches de longueur réglable offrent un ajustement sûr et confortable
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Branches de spatule U-Fit®
- Lentille courbée 4 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation