Spécifications
Dimensions
- Poids6 kg
Détails
- Détails supplémentairesLe lecteur est offert par tranches de +0.25 dioptries et hellips, correspondant à la puissance de lecture exacte de vos lunettes personnelles.
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Caractéristiques de confortLes lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
- DescriptionLe lecteur est offert par tranches de +0.25 dioptries et hellips, correspondant à la puissance de lecture exacte de vos lunettes personnelles.
- Lentille dioptrique2
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreGris
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-rayures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleTeinte
- Numéro CUP du fabricant616314045165
- Gamme de produitsZenon Z12R
- Fiche technique
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesGris
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes grossissantes
- CUP_NON616314045165
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
- La loupe de lecture de 28 mm de large fournit au travailleur suffisamment d’espace pour voir son travail tout au long de la journée
- En raison de sa conception légère sans rebord et de ses branches minces et caoutchoutées, le Z12R est l’un des lecteurs les mieux adaptés sur le marché aujourd’hui
- Branches en caoutchouc gris co-moulées pour un ajustement sûr
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Lentille courbée 9.25 Base
- +2.00 dioptrie
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation