Motion
34-824/TP
Gants en tricot de nylon/élasthanne sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile ultra léger sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494414
N° MFR34-824/XS
Prix8.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon/élasthanne sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile ultra léger sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494414
N° MFR34-824/XS
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
Prix8.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Active s’avère un « effet bien-être » pendant et après le travail grâce à la libération de milliers d’ingrédients spécialisés microencapsulés, dont l’aloès et la vitamine E.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Active s’avère un « effet bien-être » pendant et après le travail grâce à la libération de milliers d’ingrédients spécialisés microencapsulés, dont l’aloès et la vitamine E.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314010910
  • Matériel
    Lycra, nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Maxiflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE EN388 4131
  • CUP_NON
    616314010910

Aperçu

Description du fabricant
34-824/X G-TEK MAXICOOL ULTRA LÉGER
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177

You May Also Like