Motion
34-844/TP
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse micro-mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Paume à pois micro - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI03494417
N° MFR34-844/XS
Prix9.82 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse micro-mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Paume à pois micro - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI03494417
N° MFR34-844/XS
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
Prix9.82 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Endurance s’accompagne de micropoints en relief pour augmenter la durabilité et offrir plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation de précision.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts à pois
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé comme un gant respirant, le MaxiFlex® Endurance s’accompagne de micropoints en relief pour augmenter la durabilité et offrir plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation de précision.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Lycra de nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314018046
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Maxiflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE EN388 4141
  • CUP_NON
    616314018046

Aperçu

Description du fabricant
34-844/X G-TEK MAXIFLEX PLUS, NITRILE
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Les micropoints surélevés augmentent la durabilité et offrent plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation précise
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177

You May Also Like