Motion
36-110BB/L
Gants en tricot de coton et polyester sans couture de poids régulier avec poignée à motif de brique en PVC - Double face
N° D’ARTICLE MI03494514
N° MFR36-110BB/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton et polyester sans couture de poids régulier avec poignée à motif de brique en PVC - Double face
N° D’ARTICLE MI03494514
N° MFR36-110BB/L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Double face
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton et polyester sans couture de poids régulier avec poignée à motif de brique en PVC - Double face
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Modèle
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314018299
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314018299

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE ENDUIT DE PVC 36-110BB/L
  • La coquille en tricot sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le motif « brique » en PVC double face offre une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion