Motion
39-C121/L
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec prise lisse enduite de latex sur la paume et les doigts - Qualité économique
N° D’ARTICLE MI03494613
N° MFR39-C121/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec prise lisse enduite de latex sur la paume et les doigts - Qualité économique
N° D’ARTICLE MI03494613
N° MFR39-C121/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids économique avec prise lisse enduite de latex sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    211
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314021909
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314021909

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE ENDUIT 39-C121/L
  • Le coût et le confort se combinent pour faire de ce gant le choix économique des gants à paume recouverte
  • Le revêtement en latex offre une excellente adhérence dans des conditions humides/secs et offre une résistance à l’abrasion
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort