Motion
39-C1500/S
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignée microfinie enduite de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494626
N° MFR39-C1500/S
Prix8.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec poignée microfinie enduite de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494626
N° MFR39-C1500/S

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    69.5 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Brun
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    3242
  • Caractéristiques
    La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de poignée
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polycoton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036712
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    616314036712

Aperçu

Description du fabricant
POWERGRAB PREMIUM DE 39-C1500/S DE TOWA
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements au latex MicroFinish sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Doigts courbés de forme ergonomique