Motion
40-6415/L
Gant antistatique (ESD) en tricot de nylon/fibre de cuivre sans couture avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494648
N° MFR40-6415/L
Prix7.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant antistatique (ESD) en tricot de nylon/fibre de cuivre sans couture avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494648
N° MFR40-6415/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    52 cm

Détails

  • Application
    Antistatique
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    13
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001093
  • Matériel
    Fibre de carbone, nylon
  • Normes respectées
    ASTM D 257:2007, CE EN388 4131
  • CUP_NON
    616314001093

Aperçu

Description du fabricant
40-6415/L ESD TRICOT NYLON SANS COUTURE
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile