Motion
40-6416/L
Gant antistatique (ESD) en tricot de nylon/fibre de cuivre sans couture avec prise lisse enduite de polyuréthane sur les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI03494650
N° MFR40-6416/L
Prix5.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant antistatique (ESD) en tricot de nylon/fibre de cuivre sans couture avec prise lisse enduite de polyuréthane sur les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI03494650
N° MFR40-6416/L
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
Prix5.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    52 cm

Détails

  • Application
    Antistatique
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Grade
    13
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001116
  • Matériel
    Fibre de carbone, nylon
  • Normes respectées
    ASTM D 257:2007
  • CUP_NON
    616314001116

Aperçu

Description du fabricant
40-6416/L ESD TRICOT NYLON SANS COUTURE
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • Le bout des doigts recouvert de polyuréthane offre une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offre une dextérité élevée et une sensibilité tactile