Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur50.8 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesPeut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionPeut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublureLaine d’élevage
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant616314028915
- MatérielNylon, laine
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Type de protectionProtection contre le froid
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- CUP_NON616314028915
Aperçu
- Construction sans coutures pour un ajustement confortable
- Les mélanges de laines raglan offrent chaleur, durabilité et résistance au vent
- Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Excellente isolation thermique
- Évapore rapidement l’humidité de la peau
- Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation