Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur50.8 cm
- TailleXS
- Poids13.15 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
- ApplicationUsage général
- CouleurNaturel
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionUtilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
- Mot-clé de descriptionProtection contre la chaleur
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- Numéro CUP du fabricant616314029035
- MatérielCoton
- Type de produitCoton et mélange de coton
- Gamme de produitsKut-Gard
- Type de protectionProtection contre la chaleur
- CUP_NON616314029035
Aperçu
- La construction sans coutures à double épaisseur 100 % coton offre un confort, une respirabilité et une protection contre la chaleur accrus
- Double épaisseur pour deux couches de protection contre la chaleur
- Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
- Le revers ouvert permet de l’enfiler et l’enlever facilement
- La petite taille convient bien aux femmes
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation