Motion
47-L442/M
Latex robuste sans renfort, non doublé avec finition lisse - 44 mil
N° D’ARTICLE MI03494751
N° MFR47-L442/M
Prix17.04 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Latex robuste sans renfort, non doublé avec finition lisse - 44 mil
N° D’ARTICLE MI03494751
N° MFR47-L442/M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.04 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur  
    44 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    3.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour les applications chimiques, la pêche, l’agriculture, l’exploitation minière, le sablage/sablage de balles, l’assainissement, les applications d’éviers-bassins.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Roulé
  • Type de poignet
    Roulé
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Non doublé pour réduire le risque de contamination du produit • Très épais pour une protection et une résistance à l’abrasion accrues • Forme anatomique pour un bon ajustement • Poignet long pour protéger l’avant-bras • Poignet roulé pour plus de résistance au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et pour empêcher l’écoulement de liquide • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Sans silicone
  • Motif de prise
    Lisse
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314035050
  • CUP_NON
    616314035050

Aperçu

Description du fabricant
LATEX NON SUPPORTÉ 47-L442/M, 44 MIL
  • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
  • Très épais pour une protection accrue et une meilleure résistance à l’abrasion
  • Forme anatomique pour un bon ajustement
  • Long revers pour protéger l’avant-bras
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Sans silicone