Motion
48-L302T/L
Latex non pris en charge, floqué industriel avec poignée en nid d’abeilles - 28 mil
N° D’ARTICLE MI03494800
N° MFR48-L302T/L
Prix3.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Latex non pris en charge, floqué industriel avec poignée en nid d’abeilles - 28 mil
N° D’ARTICLE MI03494800
N° MFR48-L302T/L
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
Votre prix3.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    34 cm
  • Taille
    L
  • Épaisseur
    28 mil
  • Poids
    19.61 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation avec des produits chimiques à base d’eau comme les acides et les produits caustiques. Également utilisé pour le nettoyage général.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Gants en latex robustes offrant une usure prolongée et une meilleure résistance aux produits chimiques • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales • Les styles doublés de floqués offrent un confort et une facilité d’enfilage accrus • Poignets droits ajoutant une résistance supplémentaire • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise • Chlorés pour durcir et nettoyer la surface du gant • Sans silicone • Emballage jumelé - Prêt pour la vente au détail
  • Motif de prise
    Nage de miel
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Doublure floquée
  • Numéro CUP du fabricant
    616314034602
  • CUP_NON
    616314034602

Aperçu

Description du fabricant
48-L302T/L LATEX NON SUPPORTÉ, 28 MIL
  • Les gants en latex robustes offrent une usure prolongée et une plus grande résistance aux produits chimiques
  • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales
  • Les modèles doublés de tissu floqué offrent un confort accru et facilitent l’enfilage
  • Le revers droit ajoute une résistance supplémentaire
  • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Sans silicone
  • Paire emballée - Prête pour la vente au détail