Motion
52-3665/M
Néoprène sans renfort, doublure floquée avec poignée en diamant surélevé - 28 mil
N° D’ARTICLE MI03494857
N° MFR52-3665/M
Prix8.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Néoprène sans renfort, doublure floquée avec poignée en diamant surélevé - 28 mil
N° D’ARTICLE MI03494857
N° MFR52-3665/M
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
Prix8.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    37 cm
  • Taille
    M
  • Épaisseur
    28 mil
  • Poids
    16.63 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans l’industrie pétrochimique, l’entretien ménager, l’entretien général et la finition photo.
  • Application
    • Raffinage pétrochimique • Manutention de matériaux • Dégraissage • Manutention de produits chimiques • Placage • Galvanisation
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    3121
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre une vaste gamme de produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les solvants et les huiles • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • La doublure Flock offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes à la réglementation fédérale sur le contact avec les aliments 21 CFR, 170-199
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314046018
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    Assurance
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, EN 388 3111
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314046018

Aperçu

Description du fabricant
52-3665/M NÉOPRÈNE NON SUPPORTÉ, 28 MIL.
  • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les solvants et les huiles
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199