Motion
52-3670/TG
Gants résistants aux produits chimiques Assurance® - TG, néoprène, manchette droite, bleus
N° D’ARTICLE MI03494863
N° MFR52-3670/XL
Prix5.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques Assurance® - TG, néoprène, manchette droite, bleus
N° D’ARTICLE MI03494863
N° MFR52-3670/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Épaisseur
    28 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans l’industrie pétrochimique, l’entretien ménager, l’entretien général et la finition photo.
  • Application
    • Raffinage pétrochimique • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Produits chimiques spécialisés
  • Matériau de revêtement
    Néoprène/Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, caustiques, solvants et huiles • Double trempage pour que vous obteniez les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras du ruissellement liquide • La doublure Flock offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes à la réglementation fédérale pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314005510
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    Assurance
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    616314005510

Aperçu

Description du fabricant
NÉOPRÈNE NON SUPPORTÉ 52-3670/XL, 28 MIL
  • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les solvants et les huiles
  • Double trempage pour obtenir les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199