Motion
68-116/M
Gants de conducteur en cuir avec pouce à oreilles - M ou taille 8, cuir fleur de vache, beige
N° D’ARTICLE MI03495285
N° MFR68-116/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce à oreilles - M ou taille 8, cuir fleur de vache, beige
N° D’ARTICLE MI03495285
N° MFR68-116/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    27 cm
  • Poids
    14 kg

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Description
    Qualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce à oreilles
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Kevlar®
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE À GRAIN SUPÉRIEUR DE 68-116/M
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI