Motion
73-7018
Gants de soudeur en cuir de vache fendu à l’épaule avec doublure en mousse de coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI03495378
N° MFR73-7018
Prix13.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir de vache fendu à l’épaule avec doublure en mousse de coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI03495378
N° MFR73-7018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    34 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    32 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Épaules. Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Épaules. Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Doublé
    Mousse de coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314010484
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    616314010484
  • Applications de soudage
    Soudage général

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR 73-7018 , QUALITÉ ÉPAULIÈRE
  • La construction en cuir de vache fendu aux épaules offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu aux épaules est économique et présente une texture visible
  • Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La doublure en mousse de coton offre aux soudeurs une protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant l’humidité
  • Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée