Motion
96222
Câble de commande multiconducteur CM/CL2 - 300 V, calibre de fil : 22 AWG, nombre de conducteurs : 2
N° D’ARTICLE MI03498071
N° MFR96222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble de commande multiconducteur CM/CL2 - 300 V, calibre de fil : 22 AWG, nombre de conducteurs : 2
N° D’ARTICLE MI03498071
N° MFR96222

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.037 po
  • Longueur du cordon
    500 pi
  • Épaisseur de l’isolation
    0.006 po
  • Épaisseur de la veste
    0.014 po
  • Jauge de fil
    22 AWG

Détails

  • Série de câbles
    CM/CL2
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    lb
  • Couleur de la veste
    Noir/Gris/Blanc
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Poids net LBS/1000 pi
    lb
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Tension
    300 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    22/2

Aperçu

Description du fabricant
POSTE TÉLÉPHONIQUE GRIS 96222 500FT 22/2
  • PVC avec gaine résistante au soleil
  • La gaine extrudée sous pression est plus résistante aux agrafes qu’une gaine tubulaire
  • Marketing séquentiel des métrages
  • Applications : circuit limité en puissance et câble de communication pour les applications sans colonne montante. Télécommande, signalisation, systèmes de sécurité, communications, téléphone monoligne, Intercom/P.A. Systèmes
  • UL Type CM/CL2 - CMX Extérieur / cUL Type CM/FT1
  • Article 725 et 800 du NEC
  • Marshall des pompiers de l’État de la Californie