Motion
01915
3ft Conversion de la rallonge ou de la génératrice -
N° D’ARTICLE MI03498085
N° MFR01915
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3ft Conversion de la rallonge ou de la génératrice -
N° D’ARTICLE MI03498085
N° MFR01915
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    3 pi
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Détails supplémentaires
    Voyant d’alimentation
  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    RANGER
  • Courant
    30 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA L5-30
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-20
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Nombre de connecteurs de prise
    2
  • Configuration du connecteur de prise
    (2) NEMA 5-20
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    10/3

Aperçu

Description du fabricant
01915 3FT , 10/3 , ARRIMAGE L5-30P À (2) LGTED