Motion
09084
Cordon d’extension à verrouillage par rotation 2ft - Configuration de logement NEMA 5-15 , Fiche NEMA L5-20 , 12/3, STW, 15 A
N° D’ARTICLE MI03498331
N° MFR09084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordon d’extension à verrouillage par rotation 2ft - Configuration de logement NEMA 5-15 , Fiche NEMA L5-20 , 12/3, STW, 15 A
N° D’ARTICLE MI03498331
N° MFR09084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    2 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    STW
  • Courant
    15 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA L5-20
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    12/3

Aperçu

Description du fabricant
09084 2FT 12/3 ARRIMAGE L5-20P À 5-15