Motion
10MJ-10BKHD90

GATES RUBBER CO
10MJ-10BKHD90

Raccord adaptateur 725934295 - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03500665
N° MFR10MJ-10BKHD90
Prix34.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10MJ-10BKHD90

Raccord adaptateur 725934295 - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI03500665
N° MFR10MJ-10BKHD90
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
Prix34.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90° - Cloison
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439823
  • CUP_NON
    072053439823

Aperçu

Description du fabricant
10MJ-10BKHD90