Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0625 po
- Longueur totale de l’accouplement3.5000 po
- Code de taille de raccord6
- Bride Diamètre4.0000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6400 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Puissance à 100 tr/min0.7 hp
- Code de type de bride de moyeuJ
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144360831
- MatérielFonte
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- Capacité de couple450 po
- CUP_NON685144360830