Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale14.250 po
- Longueur totale3.250 po
- Largeur totale3.580 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids1.72 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Options inclusesRaccord de purge d'air
- Débit d'air d'entrée3.284 scfm
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie2.648 scfm
- Sexe portuaireFemme
- Débit d'air de purge0.635 scfm
- Point de rosée standard-40 °F
Aperçu
Description du fabricant
IDG30LA-N03-P SÉCHOIR À AIR,
- Série de séchoirs à air membranaire
- Style à unité unique
- 10 tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité