Motion
CDBM2F32-75A-HL

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2F32-75A-HL

CDBM2F32-75A-HL
N° D’ARTICLE MI03503095
N° MFRCDBM2F32-75A-HL
Prix106.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2F32-75A-HL

CDBM2F32-75A-HL
N° D’ARTICLE MI03503095
N° MFRCDBM2F32-75A-HL
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
Prix106.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    188 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CM2

Aperçu

Description du fabricant
CDBM2F32-75A-HL CYL
  • Cylindre de verrouillage d'extrémité, CBM2
  • Double action, tige unique
  • Options de montage 8 disponibles
  • Tailles d’alésage : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Capacité de commutation automatique

Vous pourriez également aimer