Spécifications
Dimensions
- Taille du corps60
- Taille du port d’entrée3/4 po
- Taille du port de sortie3/4 po
- Hauteur totale151.9 mm
- Longueur totale98 mm
- Largeur totale90 mm
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.1 kg
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de consigne maximale120 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Pression d’épreuve220 psi
- Série/systèmeNAR-Pilot
- Définir la plage de pression7 à 120 psi
- Norme de filetageNPT