Motion
CKZ2N50-90LT
CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03508665
N° MFRCKZ2N50-90LT
Prix582.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03508665
N° MFRCKZ2N50-90LT

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix582.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Position de montage du bras
    Gauche
  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Série
    CKZ2N

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À PINCE CKZ2N50-90LT
  • Taille de l'alésage 50mm
  • Conforme à la norme NAAMS
  • 27 modèles de bras disponibles
  • Conception peu encombrante
  • Filetage de port de type G ou NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté