Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsRésine
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.01 Cv
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse3 ms
- Matériau du jointFluoroélastomère
- SérieS070
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Consommation d'énergie du solénoïde0.5 W
- Conductance sonique (C)0.04 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Électrovanne à 3 ports, à commande directe
- Largeur de la vanne : 7mm
- Poids : 5g (vanne à unité unique)
- Bruit de fonctionnement : 38dB(A) ou moins
- Consommation d’énergie : 0.35W (std), 0.1W (avec circuit d’économie d’énergie)