Motion
VXD2150-06N-3DLR1

SMC CORP OF AMERICA
VXD2150-06N-3DLR1

Électrovanne - femelle, 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI03511027
N° MFRVXD2150-06N-3DLR1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VXD2150-06N-3DLR1

Électrovanne - femelle, 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI03511027
N° MFRVXD2150-06N-3DLR1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    20 mm
  • Hauteur totale
    63 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    3/4 BSPT
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9.5 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.02 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.02 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO 4414, JIS B 8370

Aperçu

Description du fabricant
VXD2150-06N-3DLR1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon