Motion
421AK00391B
Pompe à piston hydraulique axiale - ADU, déplacement de 62.3 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI03512289
N° MFR421AK00391B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale - ADU, déplacement de 62.3 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI03512289
N° MFR421AK00391B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    1.0625-12 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Bride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm
  • Taille du filetage du port
    1 po;2 po

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression avec capteur de charge
  • Déplacement
    62.3 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    15T 16/32 cannelures
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Débit maximum
    29.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4060 psi
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 3550 psi
  • Application de la pompe
    Mobile
  • Série
    ADU

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 421AK00391B