Motion
22352 CC/C3W33

SKF
22352 CC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 540 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03512414
N° MFR22352 CC/C3W33
Prix38,707.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22352 CC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 540 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03512414
N° MFR22352 CC/C3W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38,707.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    410.5 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576654848
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316576654848

Aperçu

Description du fabricant
22352 CC/C3W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon