Motion
5666
Oil Seal - Solid, 2.344 in Shaft Dia., 3.355 in OD, 0.650 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI03512693
N° MFR5666
Prix72.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.344 in Shaft Dia., 3.355 in OD, 0.650 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI03512693
N° MFR5666

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.355 po
  • Largeur totale
    0.650 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.344 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466316
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5666 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.