Motion
135X160X13  CRSH12 R

CR SEALS (SKF)
135X160X13 CRSH12 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 135 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03512781
N° MFR135X160X13 CRSH12 R
Prix658.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
135X160X13 CRSH12 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 135 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03512781
N° MFR135X160X13 CRSH12 R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix658.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    135 mm
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401400;401401;401402;401404;401405;401406;401408
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH12
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046398
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
135X160X13 CRSH12 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle