Motion
40 LOTUS RIV -50 pi

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI03513419
N° MFR40 LOTUS RIV-50 ft
Prix6.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI03513419
N° MFR40 LOTUS RIV-50 ft

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4290 lb
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    240/10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    097039763365
  • Capacité de charge utile
    810 lb

Aperçu

Description du fabricant
40 LOTUS RIVETÉ 50FT BOBINE
  • Prix au pied, bobine 50ft

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like