Motion
60H LOTUS OFFSET LINK

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI03513431
N° MFR60H LOTUS OFFSET LINK
Prix5.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60H LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI03513431
N° MFR60H LOTUS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.252 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039592965

Aperçu

Description du fabricant
60H LOTUS OFFSET LINK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon