Motion
80H LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513442
N° MFR80H LOTUS RIV
Prix29.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513442
N° MFR80H LOTUS RIV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.54 po
  • Largeur intérieure
    0.63 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.95 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.16 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Diamètre du rouleau
    0.63 po
  • Résistance à la traction
    17640 lb
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039591548
  • Capacité de charge utile
    3630 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE RIVETÉE LOTUS 80H DE 10 PI
  • Prix au pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon