Motion
C2060H LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513448
N° MFRC2060H LOTUS RIV
Prix14.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060H LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03513448
N° MFRC2060H LOTUS RIV
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
Prix14.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    097039591999

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE RIVETÉE LOTUS C2060H DE 10 PI
  • Prix au pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon