Motion
LIEN CONN RS12B LOTUS

TSUBAKI (UST)
RS12B LOTUS CONN LINK

Maillon de connexion - Chaîne et pas 12B / 3/4 po / 254 mm, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513480
N° MFRRS12B LOTUS CONN LINK
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12B LOTUS CONN LINK

Maillon de connexion - Chaîne et pas 12B / 3/4 po / 254 mm, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03513480
N° MFRRS12B LOTUS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.95 po
  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.460 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.63 po
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    097039673855

Aperçu

Description du fabricant
LIEN CONN RS12B LOTUS