Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Code de taille de raccordCJ48/60
- Diamètre extérieur4.1300 po
- Poids7.81 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium, fonte, métal en poudre
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- Capacité de couple11590 po
- CUP_NON685144658173
Aperçu
Description du fabricant
CJ48/60B-HUB-PM-2-1/8-1/2X1/4KW